| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0234169 Herst.-Nr.: 505029 EAN/GTIN: 4019768063147 |
| |
|
| | |
| Umhüllte PG12-1-Fassung Für Aufsteckkappen Gehäuse: PPS, schwarz, T220 Nennwert: 4/500/5kV, Kontakte: CrNi Einzel-Steckklemmen für Leitungen mit Aderendhülsemax. D1,8mm oder für verzinnte Leitungsenden: 0,5-1qmm Durchgangslöcher für Schrauben M3 Gewicht: 23gHöhe: 15mm Typ: 31980, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Farbe: schwarz, Ausführung: Steckfassung, Fassung: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Mit Starteraufnahme: Nein Weitere Informationen: | | Ausführung: | Steckfassung | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Kunststoff | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Fassung: | sonstige | Mit Starteraufnahme: | false | Nippelgewinde: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 5,76* | € 7,00* | | | | | 42 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,76* | € 7,21* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,16* | € 9,13* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 6,18* | € 9,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|