Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh 505721 Fassung E27 1-tlg schwarz f.Entladungslampe max.5kV M3 T210 PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0234177
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     505721
EAN/GTIN:
     4019768063215
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
E27-Fassungen für Entladungslampen, für Aufsteckkappen PET GF, schwarz, T210 Profiliert, Außengewinde 40x2,5 IEC 60399 Nennwert: 4/250/5 kV Doppel-Steckklemmen: 0,5-2,5qmm Durchgangslöcher für Schrauben M3 Bohrungen rückseitig für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST3, 9-C/F Gewicht: 15g Typ: 64719, Mit Starteraufnahme: Nein, Ausführung: Steckfassung, Farbe: schwarz, Fassung: E27, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckfassung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Fassung:
E27
Mit Starteraufnahme:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,30*
€ 2,24*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,39*
€ 2,38*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1,44*
€ 2,46*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.