Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 746 Schuko-Kupplung 16A 3p IP68 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     986-0270994
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     746
EAN/GTIN:
     4024941007467
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung 16A 3p (2P+PE) 250V (250V~) IP68, Frequenz: AC, Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Kopfschraubenklemme, Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung, Gerätefarbe: Gehäuse blau RAL 5015, Gerätehöhe: 130 mm, Gerätebreite: 66 mm, Gerätetiefe: 75 mm, Halogenfrei: TRUE, Sonstige technische Eigenschaften: mit deutschem System, Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung, Für Kabel mit einem maximalen Durchmesser 14mm, mit Hammerzeichen, Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Farbe:
blau
Polzahl:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP68
RAL-Nummer:
5015
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
true
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzkontaktstift:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,99*
€ 34,60*
Lager 986
12
€ 6,50*
ab € 29,25*
€ 38,54*
3 Tage
44
€ 4,95*
ab € 29,68*
€ 38,87*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,33*
€ 49,84*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,13*
€ 51,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
7416
ab € 96,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.