Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CA5-31E 3S+Ö 1SBN010040R1031 Hilfsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-0271944
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBN010040R1031
EAN/GTIN:
     3471522121097
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt abb
4-polige Hilfskontaktblöcke zum Anbau an 4-polige Schütze: A9 ... A26-40-00 A9 ... A26-22-00 A45 ... A110 AE9 ... AE26-40-00 AE9 ... AE26-22-00 AE45 ... AE75 TAL9 ... TAL26-40-00 TAL9 ... TAL26-22-00 TAE45... TAE75 AF45 ... AF110
Weitere Informationen:
Ausführung:
aufsteckbar
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Montageart:
Frontbefestigung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,84*
€ 15,40*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,84*
€ 16,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,03*
€ 18,44*
€ 5,00*
ab € 13,18*
€ 18,65*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 14,02*
€ 19,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
1SBN010040R1004
ab € 10,84*
Ähnlich
ABB
1SBN010040R1022
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.