Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CA5-40U 4S VE2 1SBN010040R1340 Hilfsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-0272207
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBN010040R1340
EAN/GTIN:
     3471522199638
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt abb
4-polige Hilfskontaktblöcke zum universellen einsatz an Schützen: A9 ... A110 AL9 ... AL40 TAL9 ... TAL40 (es sind nur die Funktionsziffern aufgedruckt)
Weitere Informationen:
Ausführung:
aufsteckbar
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Montageart:
Frontbefestigung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 12,02*
€ 16,38*
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 13,01*
€ 17,69*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 13,84*
€ 18,60*
Lager 986
unbekannt
2
€ 6,50*
ab € 13,95*
€ 18,74*
9 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 14,71*
€ 19,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 37,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.