Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 869-142 Kompaktblock-Klemmenleiste 0,08-2,5(4)qmm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 869-142 Anschlussblock 12P Grau
Wago 869-142 Anschlussblock 12P Grau
Artikel-Nr.:
     986-0277873
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     869-142
EAN/GTIN:
     4044918481052
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
durchgangsklemmen wago
durchgangsklemme
Klemmenleiste 12-polig ohne Drücker mit Befestigungsflanschen M3 für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm 2,5 mm² CAGE CLAMP®
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbe:
grau
Polzahl:
12
Montageart:
sonstige
Transparent:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Abschlussplatte erforderlich:
false
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 8,75*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 7,26955*
€ 8,76955*
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 7,405*
€ 8,935*
25
Frei Haus
ab € 7,4784*
€ 9,0084*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 8,56*
€ 10,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 256,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-196
ab € 1,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.