Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 57078 UNI-BLOCK abhängbar IP44 2xSteckd. 2xCEE16A 400V 5p 6h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     986-0278124
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     57078
EAN/GTIN:
     4024941570787
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
UNI - BLOCK, abhängbar, Schutzart: IP54, Gehäuse: schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit Aufhängebügel und Halteknauf, Gerätefarbe: Gehäuseoberteil gelb ähnlich RAL 1023, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gerätehöhe: 140 mm, Gerätebreite: 140 mm, Gerätetiefe: 140 mm, RDF-Faktor: 1, Bestückung: 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44, Absicherung/Schutzmaßnahme: ohne, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 x M25 Kabelverschraubung (Dichtbereich: 11-17mm) Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet auf Klemmring. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0 m
Höhe:
140 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
140 mm
Schutzart (IP):
IP54
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Art des Netzanschlusses:
sonstige
Handhabung:
abhängbar
Militärausführung:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 154,95*
€ 180,96*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 155,97*
€ 182,57*
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 158,34*
€ 184,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 159,81*
€ 186,76*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 186,97*
€ 214,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,65*
€ 255,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,38*
€ 252,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,11*
€ 245,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,64*
€ 239,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,97*
€ 222,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.