| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0306723 Herst.-Nr.: 4013339152100 EAN/GTIN: 4013339152100 |
| |
|
| | |
| Bandeisen Abstandschelle mit Topfscheibe und Dübel, einschließlich Zylinderkopfschrauben mit Schlitz nach DIN EN ISO 1207, mit Befestigungslangloch zum Anschrauben, zur Verlegung von Bandeisen. Abmessungen (ca. Maße) B x L : 20 x 60 mm Befestigungslangloch : 5,5 x 9 mm Bohrloch-Ø : 10 mm Dübellänge : 50 mm Wandabstand : 10 mm für Bandeisen B x t : = 40 x 6 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Werkstoff Schrauben : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | feuerverzinkt | Werkstoff: | Stahl | Art des Zubehörs: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,645* | € 3,275* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,671* | € 3,301* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 3,0277* | € 3,9477* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,6503* | € 3,9803* | | | | Lager 986 | | | | 20 | | € 6,50* | ab € 3,4479* | € 4,4679* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 89,358* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|