Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax TPK 50 Trennsteg Kunststoff PVC-hart


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Trennsteg zum Einclipsen TPK 50
Trennsteg zum Einclipsen TPK 50
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-0307855
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339459285
EAN/GTIN:
     4013339459285
Suchbegriffe:
Trennsteg
niedax trennsteg
trennsteg
Trennsteg, zum Einclipsen in die Bodenlaschen und in den Stoßstellenverbinder der Gerätekanäle sowie in Trennprofilhalter/Trennsteghalteplatte für Leitungsschutzkanäle/Energiesäulen, halogenhaltig. VDE zertifiziert! Verwendung für : Gerätekanäle GKU ... DKU ... Stoßstellenverbinder GSVA ... Trennprofilhalter TPH ... LZTP ... Trennsteghalteplatte ESTPH 133 Abmessungen (ca. Maße) Tiefe T außen x Umkantung H : 52 mm x 11 mm Lieferlänge L : 2000 mm Farbton : steingrau RAL : 7030 (ähnlich) Werkstoff : Polyvinylchlorid, hart (PVC, hart)
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-fach
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
aufrastbar
Geeignet für Kanaltiefe:
60 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 3,35*
€ 5,37*
2
€ 5,46*
ab € 3,565*
€ 5,675*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,03*
€ 6,25*
2
€ 3,90*
ab € 4,045*
€ 6,275*
Lager 986
unbekannt
2
€ 6,50*
ab € 5,27*
€ 7,88*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 7,88*
€ 9,38
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,36*
€ 8,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,26*
€ 8,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,77*
€ 8,06
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,48*
€ 7,71
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,27*
€ 6,27
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 15,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.