Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax EH1420-RCC15 E-KLIPS,Universal- Flanschkralle m.Rohrschelle t14-20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrbefestigung EH1420-RCC15
Rohrbefestigung EH1420-RCC15
Artikel-Nr.:
     986-0318159
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339751068
EAN/GTIN:
     4013339751068
E-Klips, Universal-Flanschkralle mit Rohrschelle, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche, zur Rohrverlegung auf dem Trägerflansch. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 14 - 20 mm Mindestflanschlänge innen A : 53 mm für Rohr-Ø : 15 mm Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Federstahl
Befestigungsart:
Federklemme
Scharnierend:
false
Scharnier justierbar:
false
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 4,61*
€ 6,90*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 5,4022*
€ 6,9222*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,6239*
€ 6,9239*
1
€ 3,90*
ab € 5,23*
€ 7,75*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,9222*
€ 8,23742
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,6522*
€ 7,91612
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,4022*
€ 6,42862
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 173,055* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.