Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax AH1420-CT2 E-KLIPS Flanschkralle m.Anschlussstück u.Kabelb.Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKLIPS-Kabelbf. AH1420-CT2
EKLIPS-Kabelbf. AH1420-CT2
Artikel-Nr.:
     986-0318211
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339752089
EAN/GTIN:
     4013339752089
E-Klips, Flanschkralle mit Anschlussstück und Kabelbinder, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche, mit an der Vorderseite angebrachtem Anschlussstück aus Kunststoff und Kabelbinder für die Befestigung von Kabel und Leitungen, Anschlussstück und Kabelbinder halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 14 - 20 mm Kabelbinderlänge A : 200 mm Kabelbinderbreite : 7,6 mm Werkstoff Flanschkralle : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227 Werkstoff Anschlussstück/Kabelbinder : PA (Polyamid)
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Befestigungsart:
Federklemme
Scharnierend:
false
Scharnier justierbar:
false
Anschlussart/-bauteil:
Kabelbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,115*
€ 3,825*
100
Frei Haus
ab € 3,1453*
€ 3,8653*
25
€ 5,95*
ab € 3,50986*
€ 4,53986*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 3,6215*
€ 4,6815*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,1151*
€ 4,7851*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,6815*
€ 5,57099
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4415*
€ 5,28539
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,6215*
€ 4,30959
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 117,0375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.