| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25913347 Herst.-Nr.: AH1420-CT2 EAN/GTIN: 4013339752089 |
| |
|
| | |
| EKLIPS-Kabelbf. AH1420-CT2 E-Klips, Flanschkralle mit Anschlussstück und Kabelbinder, zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche, mit an der Vorderseite angebrachtem Anschlussstück aus Kunststoff und Kabelbinder für die Befestigung von Kabel und Leitungen, Anschlussstück und Kabelbinder halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 14 - 20 mm Kabelbinderlänge A : 200 mm Kabelbinderbreite : 7,6 mm Werkstoff Flanschkralle : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227 Werkstoff Anschlussstück/Kabelbinder : PA (Polyamid) Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Federklemme | Anschlussart/-bauteil: | Kabelbinder | Geeignet für Flanschstärke: | 14..20 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,115* | € 3,825* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,1453* | € 3,8653* | | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 3,50986* | € 4,53986* | | | | | 18 Tage | | | 25 | | € 6,50* | ab € 3,6215* | € 4,6815* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,1151* | € 4,7851* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 386,53* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|