Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax CWG-4 E-KLIPS Seilklemme D7mm Seil- D4mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKLIPS-Band/Seilbf. CWG-4
EKLIPS-Band/Seilbf. CWG-4
Artikel-Nr.:
     986-0318291
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339753680
EAN/GTIN:
     4013339753680
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
Klemmbügel
niedax klemmbügel
E-Klips, Seilklemme. Abmessungen (ca. Maße) für Seil-Ø : 4 mm Klemmbügel-Ø innen : 7 mm Klemmbügelhöhe H innen : = 12 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: klemmbügel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,859*
€ 1,239*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,8574*
€ 1,3574*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,9772*
€ 1,3772*
25
€ 5,95*
ab € 0,96779*
€ 1,37779*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 0,999*
€ 1,429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,429*
€ 1,70051
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,319*
€ 1,56961
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,269*
€ 1,51011
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,219*
€ 1,45061
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,999*
€ 1,18881
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.