Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa RQG1-M AD28,5-M25 grau gerade Schnellverschraubung 15020055025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0322073
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020055025
EAN/GTIN:
     4025113170859
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQG1-M, IP 66 einteilig, metrisches Außengewinde, konisch dichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / Gost, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Gesamtlänge:
47 mm
Nenndurchmesser:
28,5 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Polyamid
Schutzart (IP):
IP66
Gewindeart:
metrisch
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindelänge:
13 mm
Gesamthöhe:
37 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
23 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
28,5 mm
Drehbares Gewinde:
false
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindewerkstoff:
Polyamid
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
false
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
true
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23:
true
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 2,5964*
€ 3,3164*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,6014*
€ 3,3214*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,65*
€ 3,39*
25
Frei Haus
ab € 2,6744*
€ 3,4144*
Lager 986
42
1
€ 6,50*
ab € 3,1036*
€ 4,5636*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5636*
€ 5,43068
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,4036*
€ 5,24028
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2336*
€ 5,03798
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9436*
€ 4,69288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6336*
€ 4,32398
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1036*
€ 3,69328
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233232023
ab € 198,315*
Zubehör
Flexa
10237202023
ab € 5,56*
Zubehör
Flexa
10237232023
ab € 272,81*
Zubehör
Flexa
10231002023
ab € 111,43*
Zubehör
Flexa
10233201023
ab € 3,97*
Zubehör
Flexa
10233202023
ab € 3,97*
Zubehör
Flexa
10233209023
ab € 165,86*
Zubehör
Flexa
10254202023
ab € 258,31*
Zubehör
Flexa
10261231023
ab € 147,49*
Zubehör
Flexa
10261232023
ab € 3,04*
Zubehör
Flexa
10267202023
ab € 2,52*
Zubehör
Flexa
10267232023
ab € 2,52*
Zubehör
Flexa
10261202023
ab € 3,01*
Zubehör
Flexa
10232201023
ab € 167,615*
Zubehör
Flexa
10289932023
ab € 285,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.