Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 436306LG MONDO Wandsteckdose 32A 3P 230V 6h IP44 UP m.UP-Dose RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Wandsteckdose 32A 3P 230V 6h IP44 UP 436306LG
MONDO Wandsteckdose 32A 3P 230V 6h IP44 UP 436306LG
Artikel-Nr.:
     986-0336618
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     436306LG
EAN/GTIN:
     4015609173624
Suchbegriffe:
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
WALTHER Wandsteckdose 32A 3P 230V 6h IP44 Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO aus PA6-Material in lichtgrau (RAL 7035) mit Unterputz-Dose und Putzausgleich Außenmaß 90mmx90mm Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Kennfarbe:
blau
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
innenliegende Befestigung
Schutzart (IP):
IP44
RAL-Nummer:
7035
Isolierter Einbau:
true
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Militärausführung:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 42,30*
€ 55,73*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 41,53*
€ 55,84*
1
€ 5,46*
ab € 43,38*
€ 56,95*
1
Frei Haus
ab € 44,57*
€ 58,69*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 50,19*
€ 65,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.