Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 014316 Zylindersicherung gG 16A 14x51 trägflink 500VAC 100kA o.Schlagb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 014316 Schmelzsicherung
Legrand 014316 Schmelzsicherung
Legrand 014316 Schmelzsicherung
Artikel-Nr.:
     986-0346018
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     014316
EAN/GTIN:
     3245060143169
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Legrand Zylindersicherung, Betriebsklasse gG (trägflink), Bemessungsstrom 16 A, Größe 14 x 51 mm, Bemessungsspannung 500 VAC, Ausschaltvermögen 100 kA, ohne Schlagbolzen, Betriebsklasse gG - Ganzbereichs-Schutz für allgemeine Zwecke, für Kabel- und Leitungsschutz.
Weitere Informationen:
Größe:
14x51 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 3,027*
€ 4,159*
10
€ 5,95*
ab € 3,29*
€ 4,38*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,33*
€ 4,42*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,55*
€ 4,69*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 3,85*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.