Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 015050 Zylindersicherung aM 50A 22x58 träge 500VAC 100kA o.Schlagbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 015050 Schmelzsicherung
Legrand 015050 Schmelzsicherung
Legrand 015050 Schmelzsicherung
Artikel-Nr.:
     986-0357472
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     015050
EAN/GTIN:
     3245060150501
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Legrand Zylindersicherung, Betriebsklasse aM (träge), Bemessungsstrom 50 A, Größe 22 x 58 mm, Bemessungsspannung 500 VAC, Ausschaltvermögen 100 kA, ohne Schlagbolzen, Betriebsklasse aM - Teilbereichs-Schutz von Motorstromkreisen, zur Anwendung wenn nur ein Kurzschlussschutz erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Größe:
22x58 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 5,96*
€ 7,62*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,02*
€ 7,69*
10
€ 8,95*
ab € 6,09*
€ 8,014*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,41*
€ 8,19*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 6,94*
€ 8,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.