Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 015096 Zylindersicherung aM 100A 22x58 träge 400VAC 100kA o.Schlagbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 015096 Schmelzsicherung
Legrand 015096 Schmelzsicherung
Legrand 015096 Schmelzsicherung
Artikel-Nr.:
     986-0357475
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     015096
EAN/GTIN:
     3245060150969
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Legrand Zylindersicherung, Betriebsklasse aM (träge), Bemessungsstrom 100 A, Größe 22 x 58 mm, Bemessungsspannung 400 VAC, Ausschaltvermögen 100 kA, ohne Schlagbolzen, Betriebsklasse aM - Teilbereichs-Schutz von Motorstromkreisen, zur Anwendung wenn nur ein Kurzschlussschutz erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Größe:
22x58 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 6,03*
€ 7,84*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,48*
€ 8,35*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,5845*
€ 8,4845*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,09*
€ 8,73*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 7,02*
€ 9,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.