Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PS2/48/16H 16qmm 48Stifte 2ph abläng 2CDL220001R1648 Phasenschiene Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-0358726
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDL220001R1648
EAN/GTIN:
     4016779556545
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Phasenschiene
ABB Phasenschienen ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und weiteren modularen Installationsgeräten. Für eine korrekte Phasenschienenauswahl muss Folgendes beachtet werden: Klemmentyp (Doppelklemme oder Käfigklemme), Polzahl der Geräte (1, 2, 3, 4, 1+N oder 3+N), Gerätetyp (Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen oder modulare Installationsgeräte), Kombinationen der verschiedenen Gerätetypen, Verwendung von Sicherungsautomaten mit rechts und unten angebauten Hilfsschaltern, Phasenschienen-Anschlussquerschnitt (Strombelastbarkeit), Anzahl der Module (Auswahl aus Standard-Phasenschienen oder kürzbaren Phasenschienen)
Weitere Informationen:
Länge:
1046 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Querschnitt:
16 mm²
Polzahl:
48
Anzahl der Phasen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
true
Teilungsmaß:
44729 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
24
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
false
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
true
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,97*
€ 39,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,43*
€ 39,74*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,44*
€ 40,87*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 33,82*
€ 44,26*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 40,33*
€ 51,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CDL230001R1060
ab € 21,03*
Ähnlich
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,83*
Ähnlich
ABB
2CDL220001R1658
ab € 26,02*
Ähnlich
ABB
2CDL230001R1639
ab € 33,48*
Ähnlich
ABB
2CDL230002R1012
ab € 7,44*
Ähnlich
ABB
2CDL230003R1012
ab € 7,37*
Ähnlich
ABB
2CDL230001R1048
ab € 27,00*
Ähnlich
ABB
2CDL230002R1057
ab € 35,10*
Ähnlich
ABB
2CDL220001R1012
ab € 4,60*
Ähnlich
ABB
2CDL210001R1660 PS1/60/16
ab € 10,97*
Ähnlich
ABB
2CDL220001R1058 PS2/58
ab € 19,90*
Ähnlich
ABB
2CDL230001R1648 PS 3/48/16H
ab € 33,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.