| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0710117 Herst.-Nr.: GHS2001901R0003 EAN/GTIN: 4016779579605 |
| |
|
| | |
| Drehantrieb zur manuellen Betätigung von 2-, 3-, oder 4-poligen Sicherungsautomaten in geschlossenen Verteilern, für Antriebsachsen von 5 oder 6 mm² (Vierkant) Weitere Informationen: | | Farbe: | sonstige | Geeignet für NOT-AUS: | true | Geeignet für Leistungsschalter: | true | Geeignet für Lasttrennschalter: | true | Mit Achse: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 30,43* | € 41,03* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,59* | € 42,33* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,81* | € 43,61* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,53* | € 43,61* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 35,70* | € 47,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|