Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh 188088 EVG LL 2x28W T5 dimmbar 1-10V 28,5x30,4x359mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vossloh 188088 EVG LL 2x28W T5 dimmbar 1-10V 28,5x30,4x359mm
Artikel-Nr.:
     986-0841180
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     188088
EAN/GTIN:
     4014364262444
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
elektronisches vorschaltgerät t5
vorschaltgerät t5
vorschaltgerät
Elektronische Vorschaltgeräte 230-240V 2x28WBauform: 28, 5x30, 4mm Lochabstand: 350mm Gehäuse: wärme beständiges Polycarbonat Dimmschnittstelle bei T5-Lampen: DC 1-10V nach EN 60929 mit Stromquelle 0,5mA (geschützt bei Netzspannungsanschluss) Dimmbereich: ca. 3-100 Proz. Lampenleistung Zum Anschluss von Steuer- und Regelgeräten Leistungsfaktor: > 0, 95 bei 100 Proz.-Betrieb Umgebungstemperatur ta: 10 bis 55°C Gehäusetemperatur tc:max. 70°C Gleichspannungsbetrieb: 198-254V Steckklemmen: 0,5-1,5qmm Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 Funkentstört Typ: ELXd 228.825, Schutzklasse: I, Ausführung: elektronisch, Für Lampenart T16: Ja, Geeignet für Lampenleistung (2-lampig): 28W, Breite: 30, 4mm, Länge: 350mm, Höhe: 28, 5mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Länge:
359 mm
Höhe:
28,5 mm
Breite:
30,4 mm
Schutzklasse:
I
Multiwatt-Ausführung:
false
Für Lampenart T16:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 115,18*
€ 146,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,60*
€ 175,37*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 140,13*
€ 176,11*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,11*
€ 209,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,61*
€ 207,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,49*
€ 196,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,13*
€ 166,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.