Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh 107536 Fassung W4,3 6-13W Pr. weiß Aufbau d:7mm LL 450mm m.AEH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbaufassung ws W4,3 Kst Schraubbef
Aufbaufassung ws W4,3 Kst Schraubbef
Artikel-Nr.:
     986-0842697
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     107536
EAN/GTIN:
     4014364077390
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
W4, 3x8,5d-Aufbaufassung Gehäuse: PC, weiß, T110 Nennwert: 2/250 Leitungen: H05V-K 1X0,5max. 90°C, Länge: 450mm, Aderendhülsen Durchgangsloch: D2,6mm Gefederter Einsatz zur sicheren Kontaktgabe Gewicht: 10,3g Typ: 09000, Ausführung: Aufbaufassung, Fassung: W4, 3, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Werkstoff: Kunststoff, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbaufassung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Fassung:
W4,3
Mit Starteraufnahme:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,49*
€ 5,55*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,97*
€ 6,10*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 6,82*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 5,14*
€ 7,72*
1
€ 5,95*
ab € 5,37*
€ 8,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.