Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 54801 Kreuzverteiler IP44 3xSteckd.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     986-0895810
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     54801
EAN/GTIN:
     4024941548014
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Kreuzverteiler, Norm: DIN EN 61439-2, Schutzart: IP44, Gehäuse: schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit V2A-Aufhängebügel, Gerätefarbe: Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gerätehöhe: 118 mm, Gerätebreite: 118 mm, Gerätetiefe: 80 mm, RDF-Faktor: 0,9, InA: 16, Bestückung: 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44, Absicherung/Schutzmaßnahme: ohne, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 x M25 Kabelverschraubung / Dichtbereich: 11-17 mm Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet auf Klemmstein (Drehstromverdrahtung).
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0 m
Höhe:
118 mm
Breite:
118 mm
Tiefe:
80 mm
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Art des Netzanschlusses:
sonstige
Handhabung:
abhängbar
Militärausführung:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,48*
€ 97,10*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,69*
€ 98,60*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 82,42*
€ 101,61*
€ 5,00*
ab € 82,48*
€ 101,68*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 105,31*
€ 126,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.