Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 773-108 Dosenklemme zweireihig transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 773-108 Drahtverbinder Transparent
Wago 773-108 Drahtverbinder Transparent
Artikel-Nr.:
     986-1001606
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     773-108
EAN/GTIN:
     4044918397735
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdosenklemme 8-Leiter-Klemme Gehäusefarbe transparent Deckelfarbe dunkelgrau
Weitere Informationen:
Nennstrom:
24 A
Nennspannung:
400 V
Farbe:
weiß
Anzahl der Klemmstellen:
8
Mit Betätigungshebeln:
false
Geeignet für Massivleiter:
true
Geeignet für flexible Leiter:
false
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
true
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,22292*
€ 0,27292*
16 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2438*
€ 0,3038*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2269*
€ 0,3169*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2361*
€ 0,3261*
Lager 986
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,3266*
€ 0,4466*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4466*
€ 0,53145
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4366*
€ 0,51955
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3966*
€ 0,47195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3766*
€ 0,44815
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3266*
€ 0,38865
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
773-173
ab € 0,2695*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.