| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1021226 Herst.-Nr.: 505733 EAN/GTIN: 4019768067527 |
| |
|
| | |
| G5-Einbaufassungen Gehäuse: PBT GF, weiß, Rotor: PBT GF, weiß T140, Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Rückseitige Splinte für Wanddicke bis 1,2mm Gewicht: 2,9g Typ: 09405 Ausführung: Einbaufassung Befestigungsart: Steckbefestigung Fassung: G5 Werkstoff: Kunststoff Mit Starteraufnahme: Nein Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einbaufassung | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Kunststoff | Befestigungsart: | Steckbefestigung | Fassung: | G5 | Mit Starteraufnahme: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,25* | € 2,13* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,35* | € 2,29* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,45* | € 2,45* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 1,62* | € 2,72* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,85* | € 3,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|