| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1021256 Herst.-Nr.: 508314 EAN/GTIN: 4019768067695 |
| |
|
| | |
| G5-Einbau-/Einsteckfassung Lichtpunkthöhe: 11,8mm Gehäuse: PBT GF, weiß, Rotor: PBT GF, weiß T140, Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Rückseitige Splinte für Wanddicke bis 1,2mm Unterseitige Splinte für Wanddicke bis 1mm Leitungsführung seitlich Gewicht: 3,2g Typ: 09465, Mit Starteraufnahme: Nein, Werkstoff: Kunststoff, Fassung: G5, Ausführung: Einbaufassung, Befestigungsart: Steckbefestigung, Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einbaufassung | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Kunststoff | Befestigungsart: | Steckbefestigung | Fassung: | G5 | Mit Starteraufnahme: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,63* | € 2,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,95* | € 3,31* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 2,11* | € 3,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|