Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1030306 Herst.-Nr.: LC2D95F7 EAN/GTIN: 3389110458268 |
| |
|
| | |
| Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 95 A | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 110 V | 110.0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 110 V | 110.0 V | Schutzart (IP): | IP20 | Funktion: | Wendeschütz | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 45 kW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 545,01* | € 580,06* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 545,82* | € 584,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 565,12* | € 601,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 569,48* | € 607,19* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 654,66* | € 699,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|