Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider LP5K09004BW3 Wendeschützkombi 4p 9A 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wendeschützkombination, 4p, 9A 24VDC
Wendeschützkombination, 4p, 9A 24VDC
Wendeschützkombination, 4p, 9A 24VDC
Artikel-Nr.:
     986-1033540
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LP5K09004BW3
EAN/GTIN:
     3389110501483
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Wendeschütz
Kleinschütze 0,06 -5,5 kW TeSys K bietet Ihnen eine komplette Reihe Kleinschütze mit einem optimalen Verhältnis von Leistung und Kompaktheit und einer nahtlosen Integration in Ihre Anwendungen.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Schutzart (IP):
IP20
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,35*
€ 71,08*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,25*
€ 73,71*
€ 5,00*
ab € 65,07*
€ 75,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,92*
€ 75,95*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 76,04*
€ 87,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.