Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1033545 Herst.-Nr.: LP5K0901BW3 EAN/GTIN: 3389110501650 |
| |
|
| | |
| 3-poliges TeSys K-Wendeschütz für Motoranwendungen bis 4kW@400V. Er bietet 24-V-DC-Spulen mit niedrigem Verbrauch und Überspannungsschutz, die mit programmierbaren Steuerungsausgängen kompatibel sind. Eingebaute 2Ö-Hilfskontakte, Anschluss über Schraubklemmen, vorverdrahteter Umkehrleistungskreis, mechanische Verriegelung. Die kompakte Montage auf DIN-Schiene und die Schraubbefestigung sorgen für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit bei Standardanwendungen. Mit mehreren Normen zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) und Green Premium (RoHs/Reach). Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 9 A | Schutzart (IP): | IP20 | Funktion: | Wendeschütz | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 4 kW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 60,04* | € 70,88* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 63,00* | € 73,02* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 63,96* | € 74,56* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,76* | € 74,99* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 74,28* | € 85,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|