Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique XE3SP2151 Hilfsschalter- block 1Ö+2S Sprungf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hilfsschalterblock für Positionsschalter, 1Ö+2S, Sprungfunktion
Hilfsschalterblock für Positionsschalter, 1Ö+2S, Sprungfunktion
Hilfsschalterblock für Positionsschalter, 1Ö+2S, Sprungfunktion
Artikel-Nr.:
     986-1052465
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XE3SP2151
EAN/GTIN:
     3389110193237
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontaktblock 2s
Hilfsschalterblock für Positionsschalter, 1 Öffner und 2 Schließer, Sprungfunktion.
Weitere Informationen:
Ausführung:
integrierbar
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1,5 A
Montageart:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,59*
€ 21,96*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,42*
€ 22,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,01*
€ 22,47*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 16,81*
€ 23,45*
€ 8,95*
ab € 16,62*
€ 23,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.