Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 94.12 Fassung Printanschluss blau f.55.32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-1130714
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9412
EAN/GTIN:
     8012823073095
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaisfassung mit Printanschlüssen, für Leiterplatte, Farbe blau, für Relais 55.32
Weitere Informationen:
Höhe:
11,5 mm
Breite:
21,5 mm
Tiefe:
29,5 mm
Montageart:
Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
false
Anzahl der Pins:
8
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,21*
€ 1,52*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,2412*
€ 1,5512*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2786*
€ 1,5986*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 1,64*
Lager 986
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,59*
€ 1,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 97,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09451
ab € 0,148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.