Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 94.74 Fassung Schraubanschluss blau f.55.32 od.55.34


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-1130726
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9474
EAN/GTIN:
     8012823073491
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaisfassung mit Schraubanschlüssen, für DIN-Schiene für Relais 55.32 oder 55.34, Farbe blau, Steckplatz für Modulserie 99.01
Weitere Informationen:
Höhe:
70,5 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
27 mm
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
true
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 4,05*
€ 5,23*
1
€ 8,95*
ab € 3,84*
€ 5,26*
1
€ 4,00*
ab € 4,01*
€ 5,44*
2 Tage
11
1
€ 6,40*
ab € 4,10*
€ 5,48*
Lager 986
91
1
€ 6,50*
ab € 5,37*
€ 7,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09471
ab € 0,143*
Zubehör
Finder
9901922099
ab € 2,67*
Zubehör
Finder
9901902499
ab € 2,49*
Zubehör
Finder
9901906099
ab € 2,70*
Zubehör
Finder
9901300000
ab € 1,57*
Zubehör
Finder
9901023059
ab € 2,33*
Zubehör
Finder
9901002459
ab € 2,32*
Zubehör
Finder
9901023009
ab € 3,01*
Zubehör
Finder
9901002409
ab € 3,26*
Zubehör
Finder
9901023098
ab € 2,94*
Zubehör
Finder
9901006098
ab € 3,17*
Zubehör
Finder
9901002498
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.