Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 95.03 Fassung Schraubanschluss Käfigklemmen blau f.40.31


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-1130734
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9503
EAN/GTIN:
     8012823115443
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaisfassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 40.31, Farbe blau , mit integrierter Schnappbefestigung für Modulserie 99.02 oder Zeitmodul 86.30.0.024.0000
Weitere Informationen:
Höhe:
78,6 mm
Breite:
15,8 mm
Tiefe:
60,9 mm
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
true
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 3,65*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,80*
€ 3,70*
1
€ 5,00*
ab € 2,89*
€ 4,00*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 4,01*
Lager 986
6
1
€ 6,50*
ab € 3,52*
€ 4,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09501
ab € 0,22*
Zubehör
Finder
09571
ab € 0,134*
Zubehör
Finder
9902823007
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
9902922099
ab € 1,89*
Zubehör
Finder
9902906099
ab € 1,94*
Zubehör
Finder
9902902499
ab € 1,56*
Zubehör
Finder
9902300000
ab € 1,26*
Zubehör
Finder
9902023059
ab € 1,66*
Zubehör
Finder
9902006059
ab € 1,79*
Zubehör
Finder
9902002459
ab € 1,67*
Zubehör
Finder
9902023009
ab € 2,24*
Zubehör
Finder
9902006009
ab € 2,36*
Zubehör
Finder
9902002409
ab € 2,26*
Zubehör
Finder
9902023098
ab € 2,14*
Zubehör
Finder
9902006098
ab € 2,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.