Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funke 22416401 Blitzleuchte BLS 60 24VDC klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funke 22416401 Blitzleuchte BLS 60 24VDC klar
Artikel-Nr.:
     986-1146250
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     22416401
EAN/GTIN:
     4250235506747
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Blitzleuchte im schlagfesten Kunststoff Gehäuse Einsatzgebiete: Innen und Aussenbereich (IP54) Gehäuse: Kunststoff (grau), Haube Plexiglas Blitzenergie: 5 Joule oder 15 Joule Verschiedene Kalottenfarben Blitzleuchte BLS 60 24 VDC klar Nennspannung: 24 V Stromart: DC Stromaufnahme: 0,54 A Schutzart (IP): IP54 Gehäusewerkstoff: Kunststoff Blitzleistung: 15 J Kalottenfarbe: klar Montageart: sonstige Leuchtmittel: Xenon Temperaturbereich: -30 - +50 °C Maß H: 204 mm Maß B: 100 mm Maß T: 89,25 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 273,56*
€ 334,28*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 331,79*
€ 399,28*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,28*
€ 475,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,85*
€ 469,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,18*
€ 435,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,26*
€ 425,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,79*
€ 394,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.