Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haupa 220006 Werkzeugrolltasche 20 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haupa 220006 Werkzeugrolltasche 20 Fächer
Artikel-Nr.:
     986-1184910
Hersteller:
     HAUPA
Herst.-Nr.:
     220006
EAN/GTIN:
     4011923076474
Suchbegriffe:
Lederrolltasche
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
aus schwarzem Leinen, mit 20 Fächern und Lederriemenverschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tasche
Breite:
600 mm
Tiefe:
310 mm
Werkstoff:
Leder
Mit Schulterriemen:
false
Signalrot:
false
Hängeschlossbügel:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.