Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke 50199765 Blechlocher Standard 89,8mm max.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     986-1266530
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50199765
EAN/GTIN:
     0783310199762
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher
Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 3,5mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige | 89,8 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Betätigungsart hydraulisch:
true
Betätigungsart mechanisch:
true
Spaltlocher:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,16*
€ 470,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,18*
€ 423,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,80*
€ 415,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,21*
€ 400,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.