Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP BS M12 RAL7035 lichtgrau Verschraubung 3,5-7mm Biegesch.53111800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP BS-M Grau Polyamid
Lapp SKINTOP BS-M Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     986-1286280
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     53111800
EAN/GTIN:
     4044773174458
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Kabelverschraubung mit Biegeschutz SKINTOP® BS-M 12X1.5 RAL 7035 LGY; Kabelverschraubung mit Biegeschutz; M 12; Klemmbereich (min./max.): 3.5 - 7 mm; Schlüsselweite 1: 15; lichtgrau; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69; Anwendungsgebiete: Light- and Sound Anwendungen;Handgeräte;An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen;Roboterindustrie;Bewegliche Maschinenteile; Nutzen: Funktionssicherung;Kabelschonung;Zur Sicherung flexibler Kabel;Zuverlässiger Biege- und Knickschutz
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Glasfaserverstärkt:
false
Biegeschutz:
true
Mit Gegenmutter:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,4412*
€ 0,5812*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,44282*
€ 0,59282*
100
€ 5,95*
ab € 0,4466*
€ 0,5966*
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4607*
€ 0,6075*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,6169*
€ 0,7969*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7969*
€ 0,94831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7069*
€ 0,84121
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6869*
€ 0,81741
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,6169*
€ 0,73411
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 79,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53119003
ab € 0,0701*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.