Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP BS M16 RAL9005 schwarz Verschraubung 4-10mm Biegesch.53111710


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP BS-M Schwarz Polyamid
Lapp SKINTOP BS-M Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     986-1286283
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     53111710
EAN/GTIN:
     4044773174601
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pa m16x1,5
Kabelverschraubung mit Biegeschutz SKINTOP® BS-M 16X1.5 RAL 9005 BK; Kabelverschraubung mit Biegeschutz; M 16; Klemmbereich (min./max.): 4 - 10 mm; Schlüsselweite 1: 19; schwarz; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69; Anwendungsgebiete: Light- and Sound Anwendungen;Handgeräte;An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen;Roboterindustrie;Bewegliche Maschinenteile; Nutzen: Funktionssicherung;Kabelschonung;Zur Sicherung flexibler Kabel;Zuverlässiger Biege- und Knickschutz
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Glasfaserverstärkt:
false
Biegeschutz:
true
Mit Gegenmutter:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,56097*
€ 0,70097*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,5906*
€ 0,7306*
3 Tage
6554
1
€ 6,40*
ab € 0,55897*
€ 0,85897*
1
€ 5,46*
ab € 0,56*
€ 0,86*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,8293*
€ 0,9993*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9993*
€ 1,18917
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9193*
€ 1,09397
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8293*
€ 0,98687
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 99,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119010
ab € 0,08142*
Zubehör
Lapp Kabel
53119110
ab € 0,0818*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.