Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP ST M16 RAL9005 schwarz Verschraubung 4-10mm 53111210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP ST-M 16x1.5 RAL 9005 BK Schwarz Polyamid
Lapp SKINTOP ST-M 16x1.5 RAL 9005 BK Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     986-1288504
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     53111210
EAN/GTIN:
     4044773177053
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pa m16x1,5
Kabelverschraubung SKINTOP® ST-M 16X1.5 RAL 9005 BK; Kabelverschraubung; M 16; Klemmbereich (min./max.): 4 - 10 mm; Schlüsselweite 1: 19; schwarz; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69, IP 66; ; Anwendungsgebiete: Die Varianten SKINTOP® ST(R) M ISO sind dank besonders langem Anschlussgewinde speziell für dickwandige Gehäuse geeignet;Erhöht ölbeständiges Material für raue Industrieumgebungen;Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse;Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet; Nutzen: Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser;Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (5 bar) und IP 69;Umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar  ;Durch vielseitige Eigenschaften überzeugendes Produkt für breites Anwendungsspektrum;Dauerhafter Vibrationsschutz verhindert, dass sich die Hutmutter bei Vibrationen öffnet;Hoch stabil beim Zudrehen und schnell schließbar dank mehrgängigem, abgeflachtem Trapezgewinde
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Glasfaserverstärkt:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3223*
€ 0,4303*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,32758*
€ 0,43758*
5 Tage
100
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3307*
€ 0,4472*
2 Tage
749
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,32633*
€ 0,50633*
Lager 986
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,485*
€ 0,755*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102011
ab € 0,0785*
Zubehör
Lapp Kabel
53119110
ab € 0,0819*
Zubehör
Lapp Kabel
54110840
ab € 2,6348*
Zubehör
TDK
ZCAT2235-1030A
ab € 1,06*
Zubehör
Wiska
60580
ab € 6,962*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.