Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP ST M20 RAL9005 schwarz Verschraubung 6-13mm 53111220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53111220 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Lapp SKINTOP 53111220 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     986-1288505
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     53111220
EAN/GTIN:
     4044773176988
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen m20 kunststoff
Kabelverschraubung SKINTOP® ST-M 20X1.5 RAL 9005 BK; Kabelverschraubung; M 20; Klemmbereich (min./max.): 6 - 13 mm; Schlüsselweite 1: 25; schwarz; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69, IP 66; ; Anwendungsgebiete: Die Varianten SKINTOP® ST(R) M ISO sind dank besonders langem Anschlussgewinde speziell für dickwandige Gehäuse geeignet;Erhöht ölbeständiges Material für raue Industrieumgebungen;Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse;Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet; Nutzen: Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser;Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (5 bar) und IP 69;Umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar  ;Durch vielseitige Eigenschaften überzeugendes Produkt für breites Anwendungsspektrum;Dauerhafter Vibrationsschutz verhindert, dass sich die Hutmutter bei Vibrationen öffnet;Hoch stabil beim Zudrehen und schnell schließbar dank mehrgängigem, abgeflachtem Trapezgewinde
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
25 mm
Glasfaserverstärkt:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,44456*
€ 0,58456*
1
€ 5,00*
ab € 0,44*
€ 0,68*
4 Tage
61
1
€ 6,40*
ab € 0,44291*
€ 0,68291*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,4328*
€ 0,6836*
Lager 986
1597
1
€ 6,50*
ab € 0,6042*
€ 0,9242*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9242*
€ 1,0998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8042*
€ 0,957
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7642*
€ 0,9094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6542*
€ 0,7785
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6042*
€ 0,719
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102020
ab € 0,077*
Zubehör
Lapp Kabel
53102021
ab € 0,1015*
Zubehör
Lapp Kabel
53119120
ab € 0,0978*
Zubehör
Lapp Kabel
54110841
ab € 2,91658*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,61*
Zubehör
Wiska
60580
ab € 6,952*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.