Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 032072 Schraubsockel farblos f.Schrauben D5mm f.Kabelbind. bis B7,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 032072 Kabelkanal-Zubehör
Legrand 032072 Kabelkanal-Zubehör
Legrand 032072 Kabelkanal-Zubehör
Legrand 032072 Kabelkanal-Zubehör
Legrand 032072 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     986-1291074
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     032072
EAN/GTIN:
     3245060320720
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Legrand Kabelbinder Befestigungszubehör, Schraubbefestigung, farblos, für Schrauben Durchmesser 5 mm, passend für alle Kabelbinder bis Breite 7,6 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
21 mm
Höhe:
8,8 mm
Breite:
16,5 mm
Einsatztemperatur:
-25 °C | 85 °C
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Befestigungsart:
sonstige
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
5 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2267*
€ 0,3167*
27 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2375*
€ 0,3275*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2406*
€ 0,3306*
Lager 986
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,2436*
€ 0,3336*
27 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,244*
€ 0,334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3336*
€ 0,39698
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3036*
€ 0,36128
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2936*
€ 0,34938
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2436*
€ 0,28988
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.