Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 092013 Plexo Abzweigdose 80x80x45mm IP55 7Membrane RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 092013 Elektrische Anschlussbox
Legrand 092013 Elektrische Anschlussbox
Legrand 092013 Elektrische Anschlussbox
Legrand 092013 Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     986-1291952
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     092013
EAN/GTIN:
     3245060920135
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Legrand Abzweigdose Plexo. Quadratisch 80 x 80 x 45 mm (H x B x T), Schutzart IP 55 – IK 07, 7 Membran-Einführungen, Deckel zum aufschnappen, Reinweiß RAL 9010, selbstverlöschend 650°C, beschriftbarer Deckel.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
94 mm
Breite:
94 mm
Tiefe:
52 mm
Farbe:
weiß
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
universal
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung Deckel:
sonstige
Form:
quadratisch
Anreihbar:
false
Funktionserhalt:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Bestückung:
ohne
Plombierbar:
false
Mit Abschirmung:
false
Max. Leiterquerschnitt:
20 mm²
Anzahl der Einführungen:
7
Deckelbefestigung:
aufrastend
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Einführung von hinten:
false
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Vergießbar:
false
Vergussmasse mitgeliefert:
false
Witterungsbeständig:
true
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,57*
€ 3,88*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 3,94*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 4,13*
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,88*
€ 4,35*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 2,96*
€ 4,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.