Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen M01N0G Sicherungslastschaltleiste NH00 AC690V 160A 185mm SaS M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mersen M01N0G NH00 160A 3pol MULTIVERT Schaltleiste schaltbar
Mersen M01N0G NH00 160A 3pol MULTIVERT Schaltleiste schaltbar
Artikel-Nr.:
     986-1305628
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Y228756
EAN/GTIN:
     4027597023140
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung
MULTIVERT NH-Sicherungs-Lastschaltleisten erfüllen sämtliche Funktionen eines NH-Sicherungs-Lasttrennschalters. Die Konstruktion ist für die Direktmontage auf Sammelschienen in dreipoliger Anordnung ausgelegt. Die einpoligen MULTIVERT 160A Schaltleisten können auf 185 mm Sammelschienen-Systemen direkt montiert werden. MULTIVERT 160A Schaltleisten sind für NH-Sicherungs-Einsätze nach IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, Größe 00, 160A entwickelt. Das System ist ein Modulsystem, in dem die verschiedenen Produkte optimal kombiniert werden können. MULTIVERT ermöglichen dem Anwender eine rasche und einfache Installationsmöglichkeit sowie hohe Sicherheit bei der Installation und Wartung. Alle MULTIVERT sind in geschlossenem Zustand mit Vorhängeschloss versperrbar oder plombierbar. Diese Ausführung wird 3 Anschlussschrauben M8 und Kabelabdeckhaube MZ00KH ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
false
Geeignet für Frontbefestigung:
false
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Ausführung als Hauptschalter:
false
Ausführung als Sicherheitsschalter:
false
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
false
Motorantrieb optional:
false
Motorantrieb integriert:
false
Mit Sicherungsüberwachung:
false
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH00
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
true
Position des Betätigungselements:
vorne
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 96,63*
€ 119,54*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,26*
€ 119,65*
Frei Haus
ab € 100,67*
€ 124,21*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 106,1755*
€ 130,6055*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,57*
€ 138,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,6055*
€ 155,42055
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,6155*
€ 154,24245
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,9555*
€ 147,50705
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,8155*
€ 142,58045
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,1755*
€ 126,34885
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
F228763
ab € 3,61*
Zubehör
Mersen
M1023442
ab € 76,97*
Zubehör
Mersen
Z1023292
ab € 76,89*
Zubehör
Mersen
1B635.000000
ab € 1,36334*
Zubehör
Mersen
1B637.000000
ab € 2,75*
Zubehör
Mersen
1B639.000000
ab € 1,11334*
Zubehör
Mersen
1B643.000000
ab € 2,00*
Zubehör
Mersen
1B663.000000
ab € 2,00*
Zubehör
Mersen
1B765.000000
ab € 1,38*
Zubehör
Mersen
1B769.000000
ab € 1,37*
Zubehör
Mersen
Z232506
ab € 5,08*
Zubehör
Mersen
Y232505
ab € 4,77*
Zubehör
Mersen
S222495
ab € 4,10*
Zubehör
Mersen
J223016
ab € 3,88*
Zubehör
Mersen
R320175
ab € 23,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.