Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico DZS 50/84 B Axial-Wandventilator Stahlring DN500 0094.0054


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-1334221
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0094.0054
EAN/GTIN:
     4012799940548
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Lüftungs Verbindungstutzen
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Schutzgitter auf der Saugseite, gelb chromatiert, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Einbau in jeder Lage möglich. Förderrichtung: Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard. Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage. Drehrichtung, Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Förderrichtung. Motor: Asynchronmotor. Drehzahlsteuerbar. Ausnahme: Typ EZQ 45/6 B, EZS 45/6 B, DZQ 40/2 B und DZS 40/2 B. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (...-E). Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Drehstrommotor: Typenreihen DZQ und DZS. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Ausnahme DZQ/DZS... D IP 54. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ausnahme: Bei DZQ/DZS 25/4 D und polumschaltbaren Axial-Wandventilatoren auf Anfrage erhältlich. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschutzschalter z.B. MV 25 oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Polumschaltbare Ventilatoren: Überlastungsschutz mit bauseitig zu beschaffendem Motorvollschutzschalter gewährleisten. Polumschaltbare Motoren mit den Drehzahlverhältnissen 8/4 oder 4/2 sind im Dahlanderprinzip geschaltet. Elektrischer Anschluss: An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Sicherheitshinweise: Der Ventilator darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist.Artikel: DZS 50/84 B, Ausführung: Stahlwandring, Fördervolumen: 4370 m3/h / 8890 m3/h, FördervolumenNenn: 3040 m3/h / 6600 m3/h / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn: 38 Pa - 145 Pa - im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn: 730 1/min - 1460 1/min - im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl: 735 1/min / 1473 1/min, Laufradtyp: axial, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversier
Weitere Informationen:
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Bemessungsspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP55
Nennweite:
500 mm
Fördervolumen:
4370 m³/h
Drehzahl:
735 1/min
Weitere Suchbegriffe: Wandventilator, axial wandventilator
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.414,44*
€ 1.572,96*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.388,68*
€ 1.573,93*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.409,31*
€ 1.575,00*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.586,30*
€ 1.769,53*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.713,14*
€ 1.896,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.896,66*
€ 2.257,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.879,86*
€ 2.237,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.799,35*
€ 2.141,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.753,63*
€ 2.086,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.713,14*
€ 2.038,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.