Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico ELA 45 Elastischer Verbindungsstutzen DN450 0092.0270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-1334256
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0092.0270
EAN/GTIN:
     4012799922704
Suchbegriffe:
Dachlüfter
Lüftungs Verbindungstutzen
dachlüfter
Elastische Verbindungsstutzen zur schall- und vibrationsgedämpften Verbindung von Lüftungsleitungen. Mit Flanschen an der Ventilatorseite. Mit Steckstutzen an der Rohrseite. ELA ..: Aus Kunststoff. ELA .. Ex: Aus antistatischem Material zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.Artikel: ELA 45, Material Flansch: Stahl, verzinkt, Material Manschette: Kunststoff, Gewicht: 3,29 kg, Gewicht mit Verpackung: 3,3 kg, Geeignet für Nennweite: 450 mm, Breite: 510 mm, Höhe: 510 mm, Tiefe: 220 mm, Breite mit Verpackung: 510 mm, Höhe mit Verpackung: 510 mm, Tiefe mit Verpackung: 220 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 189,99*
€ 232,54*
Frei Haus
ab € 198,17*
€ 238,64*
Frei Haus
ab € 203,93*
€ 245,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 205,34*
€ 246,58*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 294,51*
€ 346,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,07*
€ 411,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,07*
€ 409,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,07*
€ 390,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,30*
€ 378,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,51*
€ 350,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.