Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON AZ-3N-D63 LS-Schalter 63A 3p+N D-Char 211821


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1367921
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     211821
EAN/GTIN:
     4015082118211
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
eaton leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter AZ, 3-polig+N, Auslösecharakteristik: D, Bemessungsstrom In: 63 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
25 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
25 kA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
75 mm
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
true
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 290,46*
€ 337,63*
1
Frei Haus
ab € 292,50*
€ 339,20*
1
Frei Haus
ab € 307,04*
€ 354,02*
1
€ 6,90*
ab € 284,54*
€ 356,81*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 369,06*
€ 424,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,74*
€ 505,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,09*
€ 498,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,62*
€ 489,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,22*
€ 476,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,06*
€ 439,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
212059
ab € 31,00*
Zubehör
Eaton
212061
ab € 30,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.