Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON B3.1/4-PKZ4 Drehstromschienenblock f.4 PKZ4+Hilfsschalter 220225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1368907
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     220225
EAN/GTIN:
     4015082202255
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Phasenschiene
Drehstromschienenblock 3 polig zur Einspeisung von 4 PKZM4-... mit seitlich rechts angebaute Hilfsschalter oder Ausgelöstmelder, Länge 247mm, berührungssicher, Ue = 690 V, Iu = 128 A
Weitere Informationen:
Länge:
232 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
128 A
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Querschnitt:
0 mm²
Polzahl:
3
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
true
Teilungsmaß:
64 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
false
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
false
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,66*
€ 33,55*
€ 5,00*
ab € 24,85*
€ 33,70*
€ 5,95*
ab € 24,96*
€ 33,89*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,89*
€ 36,27*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 30,91*
€ 41,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.