Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DV125-CI Deckelverschluss f.CI-Gehäuse kurz 001923


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1371720
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     001923
EAN/GTIN:
     4015080019237
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
eaton gehäuse
Deckelverschlüsse für CI Gehäuse, Ausführung Verschlüsse: Betätigung mit Werkzeug (nicht zugänglich für Laien), verwendbar für alle D125 Deckel, RAL 7037
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnappbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,22*
€ 4,38*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,47*
€ 4,70*
10
€ 5,00*
ab € 3,632*
€ 4,912*
10
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 5,12*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 4,54*
€ 5,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002234
ab € 105,63*
Zubehör
Eaton
019570
ab € 48,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.