| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1371815 Herst.-Nr.: 014771 EAN/GTIN: 4015080147718 |
| |
|
| | |
| Deckel transparent rauchgrau, UL approbiert, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, plombierbare Deckelverschlüsse, umlaufend geschäumte Dichtung, Einbautiefe bei Montageplatte=200mm, verwendbar für CI Unterteile E, X und V, Ausführung Verschlüsse: Betätigung mit Werkzeug (nicht zugänglich für Laien) Weitere Informationen: | | Höhe: | 375 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 140 mm | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 0 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 0 mm | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche: | unbehandelt | RAL-Nummer: | 0 | Geeignet für Außenaufstellung: | true | Mit Entlüftung: | false | Geeignet für Dachbeplankung: | false | Geeignet für Bodenbeplankung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 41,48* | € 53,58* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 44,68* | € 57,27* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 46,61* | € 59,79* | | | | | 21 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 47,47* | € 60,03* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 56,14* | € 71,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|