Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON GA-O/I44 Geräteabdeckung Automatenkasten CI44 055869


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1373842
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     055869
EAN/GTIN:
     4015080558699
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Berührungsschutz
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Berührungsschutzabdeckung für Automatengehäuse, 3-reihig, mit Beschriftungsstreifen, verwendbar in kombination mit TG44, RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
375 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 12,62*
€ 16,39*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 11,87*
€ 16,46*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 14,08*
€ 18,17*
1
€ 5,00*
ab € 13,23*
€ 18,35*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 16,64*
€ 22,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002219
ab € 140,95*
Zubehör
Eaton
002220
ab € 145,75*
Zubehör
Eaton
002224
ab € 149,66*
Zubehör
Eaton
012452
ab € 108,39*
Zubehör
Eaton
017198
ab € 112,39*
Zubehör
Eaton
021944
ab € 128,44*
Zubehör
Eaton
026690
ab € 136,60*
Zubehör
Eaton
031765
ab € 118,13*
Zubehör
Eaton
036511
ab € 138,01*
Zubehör
Eaton
038884
ab € 143,73*
Zubehör
Eaton
090147
ab € 140,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.